• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pendelflachschleifen Keramisch konventionell 400 x 40 x 127 mm C 801 H8A V18 /50 A

Artikel-Nr.: 664535
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 664535
EAN / GTIN 9003176645359
Herstellernummer 664535

Beschreibung

Beschreibung:

Bei der Bearbeitung von Hartmetall ist diese Siliziumkarbidscheibe eine kostengünstige Alternative zu Superschleifmitteln. Für nitrierte Werkstücke mit einfachen Profilen oder verschleißfesten Aufspritzlegierungen stellt die Siliciumkarbidscheibe eine gute Alternative dar, da sie mit Standard-Diamantabrichtwerkzeugen profilierbar ist.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : C 801 H8A V18 /50 A
  • Abmessung (D x T x H): 400 x 40 x 127 mm
  • Durchmesser: 400 mm
  • Stärke: 40 mm
  • Bohrung: 127 mm
  • Werkstoffeignung: Guss, Hartmetall

Vorteil:

  • Gutes Preis-Leistungsverhältnis
  • Universell einsetzbar

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung von Guss und Buntmetallen, aber auch für untergeordnete Anwendungen auf Hartmetall
  • Für nitrierte Werkstücke mit einfachen Profilen oder verschleißfesten Aufspritzlegierungen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb