• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pendelflachschleifscheibe 350x50x127 mm Form 1 454A602J10V3

Artikel-Nr.: 664394
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 664394
EAN / GTIN 9003176643942
Herstellernummer 664394
L-Nummer L50140 974

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Pendelflachschleifscheibe sichert einen universellen Einsatz auf hochlegierten Stählen und HSS. Dies wird durch den Einsatz von Spezialkorunden und Mischungen mit Sinterkorunden kombiniert mit speziellen Bindungssystemen erzielt. Höchste Zerspanungsleistungen können mit Sinterkorundmischungen wie 454A erreicht werden. Die nächst höhere Qualitätsstufe ist die kunstharzgebundene VIB-STAR CBN-Scheibe von Tyrolit.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : SD83A 602 II7P VK8 F
  • Abmessung (D x T x H): 350 x 50 x 127 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 50 mm
  • Bohrung: 127 mm
  • Werkstoffeignung: HSS, Stahl

Vorteil:

  • Gute Zerspanungsleistung
  • Universell einsetzbar
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Verwendung:

  • Zum Pendelflachschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb