{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Classic | |
Schneidenbreite b | 5,5 mm | |
Klingenbezeichnung | 3 | |
Schneidenstärke a | 0,8 mm | |
Klingenlänge | 30 mm | |
ganze Länge | 75 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 664100 5,5 | |
EAN / GTIN | 7610733086214 | |
Herstellernummer | 135.3-30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Schlitz, kurz, Schneidenbreite b: 5,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
281 Stück sofort lieferbar
5,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
522 Stück sofort lieferbar
5,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 75 mm | 85 mm |
Klingenlänge | 30 mm | 30 mm |
Schneidenbreite b | 5,5 mm | 5,5 mm |
Schneidenstärke a | 0,8 mm | 1 mm |
Serie | Classic | |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |