• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aderendhülsenzange (Crimpzange) Länge 220mm

Artikel-Nr.: 66383220
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 66383220
EAN / GTIN 4018754347575
Herstellernummer 66383220

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Crimpen von isolierten Kabelschuhen, Steck,-Stoß- und Parallelverbinder (rot/blau/gelb)
  • zum Abisolieren von Drähten mit Ø 0,5 bis 6 mm
  • mit Schneide für Kabeltrennung
  • entriegelbarer Zwangssperre für hohe Leistungspräzision und leichte Handhabung
  • abrutschsichere Griffe mit Abgleitschutz

Merkmal:

  • Crimp-Bereich: rot = 0,5-1 (AWG 20-18); blau = 1,5-2,5 (AWG 16-14); gelb = 4-6 (AWG 12-10) mm²
  • Griffe: mit Kunststoffhülle
  • Kopf: brüniert
  • Länge mm (L): 220 mm
  • Gewicht (g): 477 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb