• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aderendhülsenzange L.220mm Kopf brüniert Crimp-B.0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16mm²

Artikel-Nr.: 66346220
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 66346220
EAN / GTIN 4018754039418
Herstellernummer 66346220
L-Nummer L60010 2717

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Halbrund-Profil
  • für zuverlässige Verpressung von Aderendhülsen DIN 46228
  • 8 besonders tiefe Quetschmulden mit konischen Seitenflächen
  • Verpressung in den gekennzeichneten Profilen in einem Arbeitsgang
  • Crimp-Bereich: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 mm2

Merkmal:

  • Crimp-Bereich: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 mm²
  • Kopf: brüniert
  • Griffe: Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
  • Durchmesser max. (mm): 16 mm
  • Durchmesser min. (mm): 0,25 mm
  • Länge mm (L): 220 mm
  • Gewicht: 240 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb