• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Ringschlüssel ∙ 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 41 mm

Artikel-Nr.: 6630D-41
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
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
Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Breite b 59 mm
Stichmaß S 31 mm
Einsteckschaft 14×18 mm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6630D-41
EAN / GTIN 4000896029129
Herstellernummer 6630D-41

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 41 mm
  • Abmessungen / Länge: 85.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.23 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 31 mm
  • Kopfstärke a: 19 mm
  • Kopfstärke (a1): 21.5 mm
  • Kopfbreite b: 59 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb