• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Ringschlüssel ∙ 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 27 mm

Artikel-Nr.: 6630D-27
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Breite b 41,5 mm
Stichmaß S 31 mm
Einsteckschaft 14×18 mm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6630D-27
EAN / GTIN 4000896029075
Herstellernummer 6630D-27
L-Nummer L60140 1366

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 27 mm
  • Abmessungen / Länge: 76.8 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 31 mm
  • Kopfstärke a: 17.5 mm
  • Kopfstärke (a1): 21.5 mm
  • Kopfbreite b: 41.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb