• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Ringschlüssel ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 16 mm

Artikel-Nr.: 6630C-16
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
Breite b 26 mm
Stichmaß S 17,5 mm
Einsteckschaft 9×12 mm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6630C-16
EAN / GTIN 4000896028894
Herstellernummer 6630C-16
L-Nummer L60140 355

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 16 mm
  • Abmessungen / Länge: 46.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17.5 mm
  • Kopfstärke a: 13 mm
  • Kopfstärke (a1): 14.5 mm
  • Kopfbreite b: 26 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb