• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Kabelschere L.220mm Kopf verchromt Griffe tauchisoliert, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V

Artikel-Nr.: 66307220
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 66307220
EAN / GTIN 4018754039340
Herstellernummer 66307220
L-Nummer L60010 1278

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Kupfer- und Alukabel
  • leichter, sauberer Schnitt bei Einhandbetätigung
  • spezielle Schneidengeometrie verhindert Druckstellen und aufgespleißte Enden
  • Schraubgelenk nachstellbar
  • mit Klemmschutz
  • nicht für Stahldraht und stahlarmierte Kabel geeignet

Merkmal:

  • 1drähtige Al-/Cu-Kabel (7) mm²: 16 mm²
  • mehrdr. Al-/Cu-Kabel (8) mm²: 35 mm²
  • feindr. Al-/Cu-Kabel (9) mm²: 70 mm²
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: tauchisoliert, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Länge mm (L): 220 mm
  • Gewicht: 380 g

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb