• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschere L.220mm Kopf verchromt Griffe Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche

Artikel-Nr.: 66305220
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 66305220
EAN / GTIN 4018754186396
Herstellernummer 66305220
L-Nummer L60010 3643

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Kupfer- und Alukabel
  • leichter, sauberer Schnitt bei Einhandbetätigung
  • spezielle Schneidengeometrie verhindert Druckstellen und aufgespleißte Enden
  • Schraubgelenk nachstellbar
  • mit Klemmschutz
  • nicht für Stahldraht und stahlarmierte Kabel geeignet

Merkmal:

  • 1drähtige Al-/Cu-Kabel (7) mm²: 16 mm²
  • mehrdr. Al-/Cu-Kabel (8) mm²: 35 mm²
  • feindr. Al-/Cu-Kabel (9) mm²: 70 mm²
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
  • Länge mm (L): 220 mm
  • Gewicht: 290 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb