Schlitzschraubendrehersatz SwissGrip VDE, Anzahl Schraubendreher: 5

Artikel-Nr.: 663016 5
Rabatt
39,60 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 5
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 663016 5
EAN / GTIN 7610733273874
Herstellernummer 58538

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000V nach DIN EN 60900/VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000V.

Inhalt:

Je ein Schlitzschraubendreher: Gr. 0; 1; 2; 3; 4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb