{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Classic VDE | |
Schneidenbreite b | 6,5 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Klingenbezeichnung | 5 | |
Schneidenstärke a | 1,2 mm | |
Klingenlänge | 150 mm | |
ganze Länge | 255 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 663003 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733278374 | |
Herstellernummer | 5100.SL 5-150/6,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Slim Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, Classic vollisoliert, Schneidenbreite b: 6,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
14,60 €
11,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
769 Stück sofort lieferbar
5,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 255 mm | 257 mm |
Klingenlänge | 150 mm | 150 mm |
Schneidenbreite b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Schneidenstärke a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |