• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer JUMBO, verzinkt, 320x698x387 mm

Artikel-Nr.: 6628280
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6628280
    EAN / GTIN 4010886662823
    Herstellernummer 6628280
    L-Nummer L60160 4316

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aus speziell verzinktem Stahlblech, für den harten Alltagsbetrieb
    • Optimaler Korrosionsschutz, spritzwassergeschützt
    • Höchste Stabilität durch Herstellung mittels Druck-Fügetechnik
    • Robuste Beschläge und gesicherte Scharniere
    • Deckelarretierung bei voller Öffnung
    • Breite Tragegriffe
    • Max. Zuladung 150 kg
    • Verschließbar mit Vorhängeschloss
    • Ausgekleideter Innenraum
    • Mit Einsatz für Kleinteile (No. ES 1440)

    Merkmal:

    • Abmessung (L x B x H): 320 mm x 698 mm x 387 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 698 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 320 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 387 mm
    • Material: Stahlblech
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb