• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Sortiment 1/4″ in 1/3 ES-Modul

Artikel-Nr.: 6626230
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6626230
EAN / GTIN 4010886662625
Herstellernummer 6626230
L-Nummer L60160 72

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geliefert in 1500 ES-Modulen
  • Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt
  • Öl- und säurebeständig
  • Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar

Merkmal:

  • Aufbewahrung: ES-Kunststoffmodul
  • Gesamtbreite [mm]: 158 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 310 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Inhalt für Sätze: 1500 E-20 L20 420 520 5,520 620 720 820 920 1020 1120 1220 1320 1420872090-420952098IN 20 3IN 20 4IN 20 5IN 20 6IN 20 82093 U-10ITX 20 T10ITX 20 T15ITX 20 T20ITX 20 T25ITX 20 T27ITX 20 T30ITX 20 T40ITX 20 T8ITX 20 T9TX 20 E10TX 20 E4TX 20 E5TX 20 E6TX 20 E7TX 20 E8
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Nennbreite [mm]: 158 mm
  • Nennlänge [mm]: 310 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb