• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange min.D.0,3mm² - max.D.1,2mm² L.160mm

Artikel-Nr.: 66245160
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 66245160
    EAN / GTIN 4018754206681
    Herstellernummer 66245160
    L-Nummer L60010 5467

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • für Drähte von D. 0,3 bis 1,2 mm
    • selbsteinstellend
    • mit Schneidloch zum Trennen von Kabeln und Litzen bis D. 5 mm
    • Elektro-Spezialstahl

    Merkmal:

    • Durchmesser min. (mm²): 0,3 mm²
    • Durchmesser max. (mm²): 1,2 mm²
    • Kopf: verchromt
    • Griffe: Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
    • Länge mm (L): 160 mm
    • Gewicht: 186 g
    • Breite mm (b): 100 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb