• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollwerkbank mit Rückwand

Artikel-Nr.: 6624450
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6624450
EAN / GTIN 4010886662441
Herstellernummer 6624450
L-Nummer L60160 5234

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
  • Korpus:
  • Maße: H 985 x B 1100 x T 550 mm
  • 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
  • Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
  • Mit Rückwand, Vierkantlochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, absenkbar, durch 2 Gasdruckfedern ausfahrbar
  • Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
  • Schubladen:
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
  • Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
  • Kugelgelagerte Führungsschienen
  • Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
  • Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
  • GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
  • Gesamttragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg
  • 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
  • 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
  • GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
  • Zubehör:
  • 2 Distanzmodule No. 1500 ED-70 K
  • 10 Längs- (LT) und 2 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech
  • Optionen:
  • Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT)
  • Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage
  • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 985 mm x 1.100 mm x 550 mm
  • Anzahl der Räder: 4
  • Anzahl Längsteiler: 3
  • Anzahl Querteiler: 2
  • Anzahl Schubladen: 7
  • Arbeitsplattenstärke: 30 mm
  • Ausführung: Rollwerkbank mit Rückwand
  • Bockrollen-Durchmesser (2x): 200
  • Dynamische Tragkraft [kg]: 500 kg
  • Farbe: GEDORE blau
  • Gesamtbreite [mm]: 1.100 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 985 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 550 mm
  • Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x): 125
  • Material: Stahlblech
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Schubladentyp:
    • 5x Typ 1, H. = 67 mm
    • 1x Typ 2, H. = 137 mm
    • 1x Typ 3, H. = 207 mm
  • Statische Tragkraft [kg]: 700 kg
  • Tragkraft pro Schublade [kg]: 40 kg
  • Tragkraft Schwerlastschublade [kg]: 60 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • abschließbar: ja
  • Anzahl der Schränke: ja
  • Einzelauszugssperre: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb