• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Abisolierzange min.D.0,5mm² - max.D.10mm² L.160mm

Artikel-Nr.: 66227160
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 66227160
EAN / GTIN 4018754039265
Herstellernummer 66227160
L-Nummer L60010 1503

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser
  • max. D. 5 mm bzw. 10 mm2

Merkmal:

  • Durchmesser max. (mm²): 10 mm²
  • Durchmesser min. (mm²): 0,5 mm²
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: tauchisoliert DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Länge mm (L): 160 mm
  • Gewicht: 180 g
  • Breite mm (b): 80 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb