• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange min.D.0,5mm² - max.D.10mm² L.160mm

Artikel-Nr.: 66226160
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 66226160
    EAN / GTIN 4018754206650
    Herstellernummer 66226160
    L-Nummer L60010 4298

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser
    • max. D. 5 mm bzw. 10 mm2 Leiterquerschnitt

    Merkmal:

    • Durchmesser max. (mm²): 10 mm²
    • Durchmesser min. (mm²): 0,5 mm²
    • Kopf: poliert
    • Griffe: Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
    • Länge mm (L): 160 mm
    • Gewicht: 134 g
    • Breite mm (b): 82 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb