{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Classic | |
Schneidenbreite b | 3,5 mm | |
Klingenbezeichnung | 1 | |
Schneidenstärke a | 0,5 mm | |
Klingenlänge | 90 mm | |
ganze Länge | 180 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 662000 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733085743 | |
Herstellernummer | 100.1-90 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kunststoffheft, Schneidenbreite b: 3,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
4,93 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 862 Stück sofort lieferbar
3,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 825 Stück sofort lieferbar
4,47 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 180 mm | 187 mm | 180 mm |
Klingenlänge | 90 mm | 100 mm | 90 mm |
Schneidenbreite b | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Schneidenstärke a | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |