• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Vornschneider L.160mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 66186160
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 66186160
EAN / GTIN 4018754206643
Herstellernummer 66186160
L-Nummer L60010 5466

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 5748
  • Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht
  • mit Schneidfase
  • Elektrostahl höchster Güte
  • Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC

Merkmal:

  • Pianodraht (4): 2 mm
  • Mittelharter Draht (2): 3 mm
  • Kopfhöhe mm (d): 11.5 mm
  • Backenlänge: 17 mm
  • e: 17 mm
  • Schneidenbreite mm (c): 24 mm
  • Spitzenbreite mm (f): 26 mm
  • Harter Draht (3): 2,5 mm
  • Weicher Draht (1): 3,8 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
  • b1: 11,5 mm
  • b2: 24 mm
  • Höhe mm (h): 26 mm
  • Länge mm (L): 160 mm
  • Gewicht: 211 g
  • Breite mm (b): 48 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb