• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugschrank leer 890x1810x170mm

Artikel-Nr.: 6617910
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkzeugschrankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6617910
EAN / GTIN 4010886661796
Herstellernummer 6617910
L-Nummer L60160 4911

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet als Werkbankaufsatz
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
  • Korpus:
  • Maße: H 890 x B 1810 x T 170 mm
  • Rückwand mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Werkzeughaltern
  • Jalousie:
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Optionen:
  • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Merkmal:

  • Farbe: GEDORE blau
  • Gesamtbreite [mm]: 1.810 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 890 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 170 mm
  • Material: Stahlblech
  • Zusammenstellung: Schrank leer
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb