• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Vornschneider L.215mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 66170215
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 66170215
    EAN / GTIN 4018754039098
    Herstellernummer 66170215

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN ISO 5748
    • für Pianodraht
    • Spezialstahl

    Merkmal:

    • Weicher Draht (1): 4 mm
    • Pianodraht (4): 2,5 mm
    • Harter Draht (3): 2,8 mm
    • Mittelharter Draht (2): 3,5 mm
    • Kopf: poliert
    • Griffe: schwarz lackiert
    • Höhe mm (h): 30 mm
    • Länge mm (L): 215 mm
    • Gewicht: 440 g
    • Breite mm (b): 63 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb