• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer JUMBO, 440x918x537 mm

Artikel-Nr.: 6616860
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6616860
    EAN / GTIN 4010886661680
    Herstellernummer 6616860

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stahlblechkonstruktion mit Tragegriffen
    • GEDORE blau, spritzwassergeschützt
    • Mit robusten Beschlägen, Tragegriffen und Deckelarretierung in geöffneter Stellung
    • Spezialinnenauskleidung, mit Planfach und Kleinteileeinsatz No. ES 1440
    • Tragkraft: No. 1440-70, -83, -91, -100 bis zu 400 kg ohne Verwendung der Fallgriffe, beim Anheben statische Tragkraft der Fallgriffe maximal 150 kg
    • Sonderausstattungen auf Anfrage

    Merkmal:

    • Abmessung (L x B x H): 440 mm x 918 mm x 537 mm
    • Farbe: GEDORE blau
    • Gesamtbreite [mm]: 918 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 440 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 537 mm
    • Material: Stahlblech
    • 1000 V isoliert: nein
    • abschließbar: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb