• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer JUMBO, 320x698x387 mm

Artikel-Nr.: 6616510
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6616510
EAN / GTIN 4010886661659
Herstellernummer 6616510
L-Nummer L60160 4026

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahlblechkonstruktion mit Tragegriffen
  • GEDORE blau, spritzwassergeschützt
  • Mit robusten Beschlägen, Tragegriffen und Deckelarretierung in geöffneter Stellung
  • Spezialinnenauskleidung, mit Planfach und Kleinteileeinsatz No. ES 1440
  • Tragkraft: No. 1440-70, -83, -91, -100 bis zu 400 kg ohne Verwendung der Fallgriffe, beim Anheben statische Tragkraft der Fallgriffe maximal 150 kg
  • Sonderausstattungen auf Anfrage

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 320 mm x 698 mm x 387 mm
  • Farbe: GEDORE blau
  • Gesamtbreite [mm]: 698 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 320 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 387 mm
  • Material: Stahlblech
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb