• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugschrank mit Sortiment S 1400 G

Artikel-Nr.: 6613250
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 6613250
EAN / GTIN 4010886661321
Herstellernummer 6613250
L-Nummer L60160 5364
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeuge in metrischen Abmessungen
Geliefert in 1500 ES-Modulen, geeignet zur Aufnahme in 5 Schubfächern der GEDORE Werkzeugwagen (z. B. workster) bzw. Werkbänke
Auch erhältlich im Werkzeugschrank oder auf Werkzeugtafeln

Merkmal:

  • Aufbewahrung: lose
  • Gesamtbreite [mm]: 650 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 970 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb