• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Ringschlüssel ∙ offen ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 17 mm

Artikel-Nr.: 6612C-17
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
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
Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Stichmaß S 17,5 mm
Einsteckschaft 9×12 mm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6612C-17
EAN / GTIN 4000896028788
Herstellernummer 6612C-17
L-Nummer L60140 365

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 45.9 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17.5 mm
  • Kopfstärke a: 13 mm
  • Kopfstärke (a1): 14.5 mm
  • Kopfbreite b: 31.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb