• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Ringschlüssel ∙ offen 12 mm Außen Doppel-Sechskant Profil Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm

Artikel-Nr.: 6612C-12
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Stichmaß S 17,5 mm
Einsteckschaft 9×12 mm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6612C-12
EAN / GTIN 4000896028740
Herstellernummer 6612C-12
L-Nummer L60140 2686

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung Überwurfmutter am Bremsdruckregler (Schlüsselweite 12 mm)
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 43.4 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17.5 mm
  • Kopfstärke a: 12 mm
  • Kopfstärke (a1): 14.5 mm
  • Kopfbreite b: 24 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb