• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugschrank, leer, 970x650x250 mm

Artikel-Nr.: 6612600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkzeugschrankgehäuse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6612600
EAN / GTIN 4010886661260
Herstellernummer 6612600
L-Nummer L60160 5306
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
  • Korpus:
  • Maße: H 970 x B 650 x T 250 mm
  • Mit Ablage, 3 Schubladen und festen Werkzeughalterungen, z. B. für Satz S 1400, mit Halterung zum aufhängen eines Kreuzschlüssels
  • Inkl. Werkzeugmodule für Steckschlüsseleinsätze, Knarre, Verlängerungen etc.
  • Türen:
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Schubladen:
  • 2 Schubladen (B 478 x T 210 x H 46 mm)
  • 1 Schublade (B 478 x T 210 x H 72 mm)
  • Optionen:
  • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Merkmal:

  • Anzahl Schubladen: 3
  • Farbe: GEDORE blau
  • Gesamtbreite [mm]: 650 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 970 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Material: Stahlblech
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb