• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkasten, leer, 5 Fächer, 210x535x225 mm

Artikel-Nr.: 6610580
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6610580
    EAN / GTIN 4010886661055
    Herstellernummer 6610580
    L-Nummer L60160 2119

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit genieteten Gelenken
    • Große Ausziehbarkeit der Werkzeugfächer
    • Hohe Standfestigkeit auch bei einseitigem Auszug
    • GEDORE blau
    • Maße: H 210 x B 535 x T 225 mm
    • Besonders geeignet für die Sortimente No. S 1024, S 1025, S 1151 und S 1151 A

    Merkmal:

    • Abmessung (L x B x H): 210 mm x 535 mm x 225 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 535 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 210 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 225 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb