• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallsaegeblatt funkenfrei 300 mm

Artikel-Nr.: 660A.10SR
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
Produktart Handsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 660A.10SR
EAN / GTIN 3148518701297
Herstellernummer 660A.10SR
L-Nummer L60130 6236

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
  • 10 Zähne pro Zentimeter für die gängigsten Anwendungen

Merkmal:

  • H [mm]: 12
  • L [mm]: 300
  • Gewicht in Gramm: 30