• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsstiefel ANDERSON Roof S3 HI, Größe 42

Artikel-Nr.: 66071-42
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ANDERSON
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 42
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 66071-42
EAN / GTIN 4030839239278
Herstellernummer 66071-42
L-Nummer L00790 1663

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rindleder
  • Lederfutter
  • Geschlossene Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/PU Sohle SKY
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B
  • Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß
  • Gepolsterte Schutzmanschette
  • Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb