• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Kraftseitenschneider L.200mm Kopf verchromt

Artikel-Nr.: 66027200
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 66027200
EAN / GTIN 4018754038664
Herstellernummer 66027200
L-Nummer L60010 4287

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 5749
  • Form A
  • Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht
  • Schneiden mit Schneidfase
  • Elektrostahl höchster Güte
  • Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC

Merkmal:

  • Harter Draht (3): 3 mm
  • Mittelharter Draht (2): 4 mm
  • Weicher Draht (1): 4 mm
  • Spitzenhöhe mm (e): 11.5 mm
  • Spitzenbreite mm (f): 28 mm
  • Backenlänge: 31 mm
  • e: 31 mm
  • Pianodraht (4): 2,5 mm
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: tauchisoliert, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Höhe mm (h): 28 mm
  • Länge mm (L): 200 mm
  • Gewicht: 325 g
  • Breite mm (b): 11,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb