• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftseitenschneider L.180mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 66026180
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 66026180
    EAN / GTIN 4018754038633
    Herstellernummer 66026180
    L-Nummer L60010 3075

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN ISO 5749
    • Form A
    • Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht
    • Schneiden mit Schneidfase
    • Elektrostahl höchster Güte
    • Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC

    Merkmal:

    • Weicher Draht (1): 4 mm
    • Spitzenhöhe mm (e): 10.5 mm
    • Spitzenbreite mm (f): 26.5 mm
    • Backenlänge: 27.5 mm
    • Pianodraht (4): 2,2 mm
    • Harter Draht (3): 2,7 mm
    • e: 27,5 mm
    • Mittelharter Draht (2): 3,8 mm
    • Kopf: poliert
    • Griffe: Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
    • Höhe mm (h): 26,5 mm
    • Länge mm (L): 180 mm
    • Gewicht: 230 g
    • Breite mm (b): 10,5 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb