• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftseitenschneider L.200mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 66023200
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 66023200
EAN / GTIN 4018754206575
Herstellernummer 66023200
L-Nummer L60010 5030

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 5749
  • Form A
  • Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht
  • Schneiden mit Schneidfase
  • Elektrostahl höchster Güte
  • Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC

Merkmal:

  • Harter Draht (3): 3 mm
  • Mittelharter Draht (2): 4 mm
  • Weicher Draht (1): 4 mm
  • Spitzenhöhe mm (e): 11.5 mm
  • Spitzenbreite mm (f): 28 mm
  • Backenlänge: 31 mm
  • e: 31 mm
  • Pianodraht (4): 2,5 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
  • Höhe mm (h): 28 mm
  • Länge mm (L): 200 mm
  • Gewicht: 305 g
  • Breite mm (b): 11,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb