• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Seitenschneider L.180mm Kopf verchromt

Artikel-Nr.: 66007180
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 66007180
EAN / GTIN 4018754038428
Herstellernummer 66007180
L-Nummer L60010 2412

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 5749
  • Form B
  • Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht
  • Schneiden mit Schneidfase
  • Elektrostahl höchster Güte
  • Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC

Merkmal:

  • Pianodraht (4): 2 mm
  • Mittelharter Draht (2): 3 mm
  • Spitzenhöhe mm (e): 9.5 mm
  • Spitzenbreite mm (f): 25 mm
  • Backenlänge: 25.5 mm
  • Harter Draht (3): 2,5 mm
  • e: 25,5 mm
  • Weicher Draht (1): 3,8 mm
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: tauchisoliert DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Höhe mm (h): 25 mm
  • Länge mm (L): 180 mm
  • Gewicht: 260 g
  • Breite mm (b): 9,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb