{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidenbreite b | 5,5 mm | |
Schneidenstärke a | 1 mm | |
Klingenlänge | 120 mm | |
ganze Länge | 220 mm | |
Klingenspitze | schwarz | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Ausführung Schaft | rund | |
Schlagkappe | nein | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Werkstoff Griff | 2K-Haptoprene | |
Oberfläche | vernickelt und verchromt | |
Betätigungssechskant | nein | |
durchgehende Klinge | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 660032 5,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013464 | |
Herstellernummer | 660032 5,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft 5,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 871 Stück sofort lieferbar
5,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
4,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
649 Stück sofort lieferbar
5,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 220 | 82 | 85 |
Klingenlänge | 120 | 25 | 30 |
Klingenspitze | schwarz | ||
Schneidenbreite b | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Schneidenstärke a | 1 | 1 | 1 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |