Torque-Wechselklinge für Torx® TX15

Artikel-Nr.: 659995 TX15
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
239 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Torx®-Profil TX15
    ganze Länge 175 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Drehmoment 3 Nm
    Klingen-⌀ 6,3 mm
    Produktart Schraubendreher-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 659995 TX15
    EAN / GTIN 2050001930552
    Herstellernummer 27015

    Beschreibung

    Passend für:

    Drehmoment-Schraubendreher-Sortiment Nr. 659990.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb