Drehmoment-Schraubendreher vollisoliert 5

Artikel-Nr.: 659953 5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 400 i Hex
    maximales Drehmoment 5 cNm
    Anzugrichtung Rechtsanzug
    Messgenauigkeit Drehmoment ±10 %
    Serie 400 i VDE
    Gesamtlänge L 141 mm
    Klingenlänge 93 mm
    eingestelltes Drehmoment 5 Nm
    eingestelltes Drehmoment 500 cNm
    Auslösesignalisierung haptisch
    Auslöseprinzip mechanische Rutschkupplung
    Anschlussform wechselbare Klinge
    Messtechnik mechanisch
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Drehmoment fest eingestellt ja
    Daten protokollierbar nein
    Einstellung des Auslösewertes voreingestellt
    Feedback auslösend
    Ablesung umschaltbar Nm
    Messverfahren Drehmoment
    Verstellbarkeit Auslösewert nicht verstellbar
    Gewicht 122 g
    Produktart Drehmomentschraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 659953 5
    EAN / GTIN 4013288206114
    Herstellernummer 05004981001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisch geformter Mehrkomponenten-Quergriff für eine optimale Kraftübertragung. Jeder Schraubendreher ist auf das für die jeweilige Schraubengröße passende Drehmoment voreingestellt. Abtriebsgröße und Drehmoment sind auf dem Griff eingeprägt. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus. Ein weiteres Festziehen der Schraube ist nicht möglich. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz).
    Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Passend für:

    Innensechskant-Schrauben.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb