{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 300 cNm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Bit-Aufnahme | F 6,3 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 157 mm | |
Drehmomentbereich | 40 cNm - 300 cNm | |
Drehmomentbereich | 0,4 Nm - 3 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Bitaufnahme 1/4 Zoll | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | cNm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 214 g | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 659949 300 | |
EAN / GTIN | 4580125347564 | |
Herstellernummer | N30 LTDK |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drehmoment-Schraubendreher mit Skala 300 cN·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
141 Stück sofort lieferbar
235,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
113,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | cNm | cNm ;Nm |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
Daten protokollierbar | nein | nein |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 | ±6 |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment |
Messtechnik | mechanisch | mechanisch |
Anschlussform | Bitaufnahme 1/4 Zoll | Bitaufnahme 1/4 Zoll |