Torque Wechselklinge für Torx Plus® 10IP

Artikel-Nr.: 659946 10IP
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
220 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Torque Wechselklinge
Torx Plus®-Profil 10IP
ganze Länge 175 mm
Nutzlänge 42 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
Farbcodierung hellgrün
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659946 10IP
EAN / GTIN 4010995261559
Herstellernummer 26155

Beschreibung

Ausführung:

Farbcodierung: Hellgrün.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Chrom Top Spitzen für höchste Maßhaltigkeit.

Passend für:

Drehmomentschraubendreher Nr. 659930 bis Gr. 700, Nr. 659935 und 659945.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb