Torque Wechselklinge für Torx® MagicSpring TX9

Artikel-Nr.: 659944 TX9
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
286 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Torque Wechselklinge
Torx®-Profil TX9
ganze Länge 175 mm
Nutzlänge 42 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Farbcodierung dunkelgrün
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659944 TX9
EAN / GTIN 4010995278144
Herstellernummer 27814

Beschreibung

Ausführung:

Farbcodierung: Dunkelgrün.
Die MagicSpring-Festhaltefeder hält alle Torx®-Schrauben zuverlässig fest.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Chrom Top Spitzen für höchste Maßhaltigkeit.

Passend für:

Drehmomentschraubendreher Nr. 659930 bis Gr. 700, Nr. 659935 und 659945.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb