Torque Wechselklinge 6-kant 4 mm

Artikel-Nr.: 659942 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Torque Wechselklinge
Sechskant 4 mm
ganze Länge 175 mm
Nutzlänge 42 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Farbcodierung rot
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659942 4
EAN / GTIN 4010995260637
Herstellernummer 26063

Beschreibung

Ausführung:

Farbcodierung: Rot.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Chrom Top Spitzen für höchste Maßhaltigkeit.

Passend für:

Drehmomentschraubendreher Nr. 659930 bis Gr. 700, Nr. 659935 und 659945.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb