{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 250 cNm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Bit-Aufnahme | D 6,3 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Rutschkupplung | |
Anschlussform | Bitaufnahme 1/4 Zoll | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | ISO 6789 | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 659938 250 | |
EAN / GTIN | 3148516763693 | |
Herstellernummer | A.402J2 | |
Hersteller | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de |