6 mm-Klinge für Torx® TX25

Artikel-Nr.: 659922 TX25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX25
ganze Länge 200 mm
Nutzlänge 120 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659922 TX25
EAN / GTIN 7610733209293
Herstellernummer 215.T 25

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Passend für:

Drehmomentschraubendreher Nr. 659906 (bis Kat. 53) / 659908 (bis Kat. 53) / 659911 Gr. 80; 250; 500 (bis Kat. 48) / 659912 Gr. 200; 500 / 659918 / 659956 Gr. 200; 500 / 659957 Gr. 200; 500 / 659958 Gr. 200; 500 und Montage-Schraubendreher-Sortimente Nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb