• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

6 mm-Klinge für Phillips, Kreuzschlitzgröße: 2

Artikel-Nr.: 659921 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 2
ganze Länge 200 mm
Nutzlänge 120 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659921 2
EAN / GTIN 7610733220823
Herstellernummer 215.PH 2

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Passend für:

Drehmomentschraubendreher Nr. 659906 (bis Kat. 53) / 659908 (bis Kat. 53) / 659911 Gr. 80; 250; 500 (bis Kat. 48) / 659912 Gr. 200; 500 / 659918 / 659956 Gr. 200; 500 / 659957 Gr. 200; 500 / 659958 Gr. 200; 500 und Montage-Schraubendreher-Sortimente Nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb