Drehmoment-Schraubendreher mit Digitalanzeige, D 6,3-Bitaufnahme 200 cN·m

Artikel-Nr.: 659913 200

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 62,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±6
  • Bit-Aufnahme: D 6,3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DigiTorque V2
maximales Drehmoment 200 cNm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±6 %
Bit-Aufnahme D 6,3
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 146,5 mm
Drehmomentbereich 40 cNm - 200 cNm
Drehmomentbereich 0,4 Nm - 2 Nm
Auflösung 2 cNm
Anzeige digital
Auslösesignalisierung akustisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform Bitaufnahme 1/4 Zoll
Messtechnik mechanisch
Drehmoment fest eingestellt nein
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes digital, verstellbar
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm; lbfft
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Gewicht 114 g
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659913 200
EAN / GTIN 7610733288946
Herstellernummer 9320.M 40-200 cNm

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz).
Einstellung des Drehmoments ohne Werkzeug mittels ziehen und drehen der Kappe. Die Anzeige des eingestellten Drehmomentwertes erfolgt im Sichtfenster (Digitalanzeige am Heftende). Eingebaute Elektronik mit NFC-Schnittstelle. Kundenseitig auswechselbare Batterie (Knopfzelle CR 1/3 N; 3V). Maßeinheiten: Nm, lbfft.
Bithalter mit Magnet zur Aufnahme von C 6,3-Bits.

Verwendung:

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb