{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | DigiTorque V2 | |
maximales Drehmoment | 200 cNm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 126 mm | |
Drehmomentbereich | 40 cNm - 200 cNm | |
Drehmomentbereich | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Auflösung | 2 cNm | |
passende Wechselklingen | 6 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Rutschkupplung | |
Anschlussform | wechselbare Klinge | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | cNm; lbfin | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 97 g | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 659912 200 | |
EAN / GTIN | 7610733288908 | |
Herstellernummer | 9320.A 40-200 cNm |