• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 sport Halbschuhe S1 schwarz Weite 10 Größe 49

Artikel-Nr.: 6598749
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1
EU-Schuhgröße 49
Farbe schwarz
Material Laufsohle uvex 1
Verschluss Schnürsenkel
Rutschhemmung ja
herausnehmbares Fußbett ja
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6598749
EAN / GTIN 4031101684291
Herstellernummer 6598749
L-Nummer ZP5609 6598749

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 1 sport
  • Produkttyp: Halbschuhe
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Schutzklasse: S1
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 49
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 sport
  • Obermaterial: Textil
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 1 sport
  • Weite: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb