Drehmoment-Schraubendreher-Sortiment, 16-teilig vollisoliert 300 cN·m

Artikel-Nr.: 659356 300
Neuheit

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 90,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±6
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Norm: DIN EN ISO 6789

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
maximales Drehmoment 300 cNm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±6 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
ganze Länge (Drehmoment-Schraubendreher) 192 mm
Drehmomentbereich 1,2 Nm - 3 Nm
Drehmomentbereich 120 cNm - 300 cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich = 0,2 Nm
Anzeige analog
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform wechselbare Klinge
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar cNm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Pozidriv-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Kombiprofil-Schraubendreher Pozidriv/Schlitz
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659356 300
EAN / GTIN 4013288229953

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtern das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend. Mit Farbkennzeichnung zur optischen Unterscheidung der Schraubprofile. Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Inhalt:

Schlitz-Klingen: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Klingen für Phillips: PH1 und PH2
Pozidriv-Klingen: PZ1 und PZ2
Klingen für Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Pozidriv-Schlitz (Kombiprofil): PZ/S1 und PZ/S2 (Kombiprofil)
Drehmoment-Schraubendreher: 1 St.
Kraftform-Handgriff für Wechselklingen: 1 St.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb