{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 300 cNm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±4 % | |
Bit-Aufnahme | F 6,3 | |
Serie | TORSIOMETER 760 | |
Gesamtlänge L | 185 mm | |
Drehmomentbereich | 60 cNm - 300 cNm | |
Drehmomentbereich | 6 lbfin - 26 lbfin | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 10 cNm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Bitaufnahme 1/4 Zoll | |
Messtechnik | mechanisch | |
Drehmoment fest eingestellt | nein | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | Schleppzeiger | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | cNm; lbfin | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | nicht verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 230 g | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 659200 300 | |
EAN / GTIN | 4018754118922 | |
Herstellernummer | 51040030 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Drehmoment-Schraubendreher „Torsiometer“, maximales Drehmoment: 300cN·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
294,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar
113,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
Daten protokollierbar | nein | nein |
maximales Drehmoment | 300 cNm | 300 cNm |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment |
Anschlussform | Bitaufnahme 1/4 Zoll | Bitaufnahme 1/4 Zoll |
Einstellung des Auslösewertes | Schleppzeiger | mit Einstellskala |
Verstellbarkeit Auslösewert | nicht verstellbar | verstellbar |